{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | PSC 40 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 43 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 318886 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714633 | |
Číslo výrobce | PS4.B16.K01.065 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držák na vyvrtávací tyče 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 40 | PSC 63 |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vnější ⌀ D | 40 | 45 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
L1 | 43 | 83 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |