Držák na vyvrtávací tyče 12 mm

Artiklové číslo: 318886 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 12 mm
    Upnutí PSC 40
    Norma pro upínání ISO 26623-2
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 65 mm
    Vnější ⌀ D 36 mm
    L1 43 mm
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 318886 12
    EAN / GTIN 2050001714626
    Číslo výrobce PS4.B12.K01.065

    Popis

    Použití:

    Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
    K upínání vyvrtávacích tyčí.

    Poznámka:

    Upínací čepy PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku