{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Upínací délka L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318860 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673404 | |
Číslo výrobce | PS6.V25.R11.130 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Držák na nástroje axiální jednoduchý, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
8 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
8 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
13 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Upínací délka L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |