{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Upínací délka L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318855 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893314 | |
Číslo výrobce | 318855 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn Eco axiální dvojitý, pravý 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
13 520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vnější ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Pro držák se čtyřhranem | 25 | 25 | 25 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Druh produktu | Držák nástrojů | Držák nástrojů | Držák nástrojů |