4hranný upínací klíč C

Artiklové číslo: 318180 C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro držáky nožů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro držáky nožů C
Vnější ⌀ 25 mm
4hran 14 mm
Vhodný pro upínací šrouby 318130
Výška 120 mm
Šířka 130 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318180 C
EAN / GTIN 4045197316073
Číslo výrobce 33T16

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák č. 318100318800.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku