4hranný upínací klíč, Vhodné pro držáky nožů: A

Artiklové číslo: 318180 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro držáky nožů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro držáky nožů A
Vnější ⌀ 13 mm
4hran 8 mm
Vhodný pro upínací šrouby 318130
Výška 120 mm
Šířka 130 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Číslo výrobce 11T16

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák č. 318100318800.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku