Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 45 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 25 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Celková délka (OAL) 45 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne