HOF D2.00-04-0.75-R06 Čelní frézy, které mohou nést osmihranné, čtvercové a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3181230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181230
EAN / GTIN 7291075345674
Číslo výrobce 3181230
L-číslo L23980 2533

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,37″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,81″, Celková délka (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.37″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.37″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.216″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.81″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku