MF EWX D25-4-M12-04 Šroubovací 30° frézy s vysokým posuvem s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3181225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181225
EAN / GTIN 7291075310337
Číslo výrobce 3181225
L-číslo L23980 1311

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 54 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 54 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku