HM90 E90AD-D1.50-4-M16 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3181158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181158
EAN / GTIN 7291075122855
Číslo výrobce 3181158
L-číslo L23980 2206

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2,56″, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.1″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 1.58″
  • Celková délka (OAL): 2.56″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku