P290 EPW D1.00-3-M12-12 Frézy se závitovou úpravou FLEXFIT pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3181037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181037
EAN / GTIN 7291075308884
Číslo výrobce 3181037
L-číslo L23980 2065

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,82″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 2,047″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.82″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 1.18″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 2.047″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku