SDN D6.0-0.375-12-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3181032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181032
EAN / GTIN 7291075152364
Číslo výrobce 3181032
L-číslo L23980 2039

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1-3 8/4″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 16, maximální šířka řezu (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,562/1″, Počet vtokových hran (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 2-8/16″, Celková délka (OAL), efektivní hrana (ZP) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-3/4″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL): 0.562″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku