FDN D200-08-40-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Číslo výrobce 3102815
L-číslo L23980 1437

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 51,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet řezných hran (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 51.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125516-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 49.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku