Rychlovýměnný nožový držák C32/170

Artiklové číslo: 318100 C32/170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ C32/170
Vhodné pro č. 318000 C
Výška upínače nástroje 32 mm
Délka 170 mm
Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W 17 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318100 C32/170
EAN / GTIN 4045197315823
Číslo výrobce D 33/32/170

Popis

Provedení:

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Poznámka:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku