Rychlovýměnný nožový držák A16/75

Artiklové číslo: 318100 A16/75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A16/75
Vhodné pro č. 318000 A
Výška upínače nástroje 16 mm
Délka 75 mm
Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W 8,75 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318100 A16/75
EAN / GTIN 4045197315731
Číslo výrobce D 11/16/75

Popis

Provedení:

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Poznámka:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku