Bezpečnostní upínací klíč pružný, s vyhazovačem 400 mm

Artiklové číslo: 317810 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ sklíčidla 400 mm
4hran 17 mm
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 317810 400
EAN / GTIN 4019208054643
Číslo výrobce 154378

Popis

Provedení:

Bezpečnostní upínací klíč s pružně uloženým pouzdrem, které zabraňuje ponechání klíče ve sklíčidle.

Použití:

Pro sklíčidlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pro velikost sklíčidla 74 viz šestihranný klíč č. 626000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku