Bezpečnostní upínací klíč pružný, s vyhazovačem 250 mm

Artiklové číslo: 317810 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ sklíčidla 250 mm
4hran 12 mm
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 317810 250
EAN / GTIN 4019208054612
Číslo výrobce 154375

Popis

Provedení:

Bezpečnostní upínací klíč s pružně uloženým pouzdrem, které zabraňuje ponechání klíče ve sklíčidle.

Použití:

Pro sklíčidlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pro velikost sklíčidla 74 viz šestihranný klíč č. 626000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku