Provedení:
Díky speciální patentované konstrukci uvolňovacích kroužků s křivkovými segmenty je umožněno plynulé nastavení čelistí pro vytvoření potřebného průměru. Patentované flexibilní upínací čepy RotoFix obsažené v sadě umožňují vyrovnat velké tolerance zapuštění šroubů v upínacích čelistech nejrůznějších výrobců pomocí rozsahu nastavení 2 mm bez mezery. Dokončovací práce k zapuštění šroubů není nutná.
Výhoda:
- Vnitřní a vnější upnutí 1 kroužkem.
- Plynulá oblast upínání.
- Na 1/10 mm přesné dosažení průměru soustružení.
- Minimální náklady na vybavení díky upínacím čepům RotoFix.
- Vysoká úspora nákladů na upínací čelisti.
- Optimální přístupnost soustružnického nástroje.
- Rychlá a flexibilní manipulace.
Použití:
S kroužky z vysokopevnostní speciální oceli je možno pod upínacím tlakem přesně vysoustružit měkké upínací čelisti nebo vybrousit tvrdé upínací čelisti. Použitelné při vnějším a vnitřním obrábění čelistí.
Rozsah dodávky:
Plechový stojan, čepy RotoFix Premium a kroužky RotoFix.
20 kroužků a vždy po 3 čepech M8 / M10.
Poznámka:
Na poptávku k dostání také pro 4- a 6čelisťová sklíčidla.