Sada kroužků na přetáčení čelistí RotoRi LX

Artiklové číslo: 315910 LX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní upínací ⌀ 25 mm - 213 mm
Vnější upínací ⌀ 39 mm - 249 mm
Vhodné pro ⌀ soustružnického sklíčidla 80 mm - 315 mm
Vhodné pro ponorný vývrt otočné čelisti M10; M12; M16
Druh produktu Kroužek do čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315910 LX
EAN / GTIN 2050002053120
Číslo výrobce P19508142316

Popis

Provedení:

Díky speciální patentované konstrukci uvolňovacích kroužků s křivkovými segmenty je umožněno plynulé nastavení čelistí pro vytvoření potřebného průměru. Patentované flexibilní upínací čepy RotoFix obsažené v sadě umožňují vyrovnat velké tolerance zapuštění šroubů v upínacích čelistech nejrůznějších výrobců pomocí rozsahu nastavení 2 mm bez mezery. Dokončovací práce k zapuštění šroubů není nutná.

Výhoda:

  • Vnitřní a vnější upnutí 1 kroužkem.
  • Plynulá oblast upínání.
  • Na 1/10 mm přesné dosažení průměru soustružení.
  • Minimální náklady na vybavení díky upínacím čepům RotoFix.
  • Vysoká úspora nákladů na upínací čelisti.
  • Optimální přístupnost soustružnického nástroje.
  • Rychlá a flexibilní manipulace.

Použití:

S kroužky z vysokopevnostní speciální oceli je možno pod upínacím tlakem přesně vysoustružit měkké upínací čelisti nebo vybrousit tvrdé upínací čelisti. Použitelné při vnějším a vnitřním obrábění čelistí.

Rozsah dodávky:

Plechový stojan, čepy RotoFix Premium a kroužky RotoFix.
29 kroužků a vždy po 3 čepech M10 / M12 / M16.

Poznámka:

Na poptávku k dostání také pro 4- a 6čelisťová sklíčidla.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku