{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 250 mm | |
Délka L | 103 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Šířka drážky D | 12,72 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 53,95 mm | |
Šířka pera A | 19,02 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Číslo výrobce | 314425 250 |