{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 200 mm | |
Délka L | 87 mm | |
Výška H | 43 mm | |
Šířka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 44,45 mm | |
Šířka pera A | 12,67 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314425 200 | |
EAN / GTIN | 4067263113034 | |
Číslo výrobce | 314425 200 |