{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 250 mm | |
Délka L | 103,5 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Výška H | 58 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 34 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 25 mm | |
Šířka drážky D | 21 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313470 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929648 | |
Číslo výrobce | 0121105 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná 250
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru a | 34 | 20 |
Vzdálenost otvoru b | 25 | 28 |
Šířka B | 50 | 50 |
Pro typ sklíčidla | 250 | 250 |
Délka L | 103,5 | 120 |
Šířka drážky D | 21 | 21 |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |