{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 210 mm | |
Délka L | 84,3 mm | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 49 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 28,7 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 19 mm | |
Šířka drážky D | 17 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Číslo výrobce | 0121102 |