{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 160 mm | |
Délka L | 67 mm | |
Šířka B | 36 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 12 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 19 mm | |
Šířka drážky D | 17 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313400 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193373 | |
Číslo výrobce | 1028171 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 160
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru b | 19 mm | 22 mm | 19 mm |
Šířka B | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
Pro typ sklíčidla | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Pro závit DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Délka L | 67 mm | 78 mm | 67 mm |
Šířka drážky D | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |