{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 160 mm | |
Délka L | 67 mm | |
Šířka B | 36 mm | |
Výška H | 53 mm | |
Vzdálenost otvoru a | 12 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 19 mm | |
Šířka drážky D | 17 mm | |
Pro závit DIN 912 | M12 | |
Druh produktu | Čelisti pro silové upínací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 |