{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 400 mm | |
Délka L | 130 mm | |
Šířka B | 45 mm | |
Šířka drážky D | 18 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 60 mm | |
Šířka pera A | 30 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313210 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929082 | |
Číslo výrobce | 0155104 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada 400
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
|
|
Vzdálenost otvoru b | 60 | 60 |
Pro typ sklíčidla | 400 | 400 |
Délka L | 130 | 180 |
Šířka drážky D | 18 | 18 |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm ;Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm ;Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk |
Šířka pera A | 30 | 30 |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače | Čelisti klínového upínače |