{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 160 mm | |
Délka L | 63 mm | |
Šířka B | 20 mm | |
Šířka drážky D | 8 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 32 mm | |
Šířka pera A | 18 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Čelisti klínového upínače |
Katalogové číslo | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Číslo výrobce | 0155100 |