{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 200 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 7 mm - 207 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 71 mm - 214 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 6,8 mm | |
Vnější ⌀ A | 206 mm | |
Průchod E | 52 mm | |
Výška sklíčidla D | 81 mm | |
Středicí ⌀ B | 185 mm | |
Klíč vnitřní 4hran K | 12 mm | |
Hmotnost | 18,6 kg | |
Maximální počet otáček | 4 600 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313120 200 | |
EAN / GTIN | 4019208227788 | |
Číslo výrobce | 437491 |