{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 160 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 5 mm - 161 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 67 mm - 174 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 6,2 mm | |
Vnější ⌀ A | 164 mm | |
Průchod E | 42 mm | |
Výška sklíčidla D | 63 mm | |
Středicí ⌀ B | 145 mm | |
Klíč vnitřní 4hran K | 10 mm | |
Hmotnost | 9,3 kg | |
Maximální počet otáček | 5 400 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313120 160 | |
EAN / GTIN | 4019208227771 | |
Číslo výrobce | 437490 |