3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel 160/5 mm

Artiklové číslo: 312931 160/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Velikost kuželu 5
Vnější ⌀ A 160 mm
Průchod E 42 mm
Výška bez čelistí H1 68 mm
Výška s čelistmi H2 100 mm
Středicí ⌀ B 82,5 mm
Hmotnost 9 kg
Maximální počet otáček 4 600 min-1
Barevný kód pro příslušenství Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 312931 160/5
EAN / GTIN 4062406154783

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Těleso z litiny nebo oceli.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.
Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákružkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídavné čelisti č. 312971312986.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly