{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 8 | |
Vnější ⌀ A | 250 mm | |
Průchod E | 76 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 89 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 123 mm | |
Hmotnost | 32 kg | |
Maximální počet otáček | 3 500 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312931 250/8 | |
EAN / GTIN | 4062406154837 | |
Číslo výrobce | 312931 250/8 |