EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC Krátká kulová fréza z HSS, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 3121066
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSSMILL
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3121066
EAN / GTIN 7291075189933
Číslo výrobce 3121066
L-číslo L24300 12

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 22 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 88 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 88 mm
  • Typ stopky Weldon

Ze stejné série "HSSMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku