ERH-A3 08-19W10-69 HS MPC HSS hrubovací frézy 3-5 drážek, úhel šroubovice 30°, střední délka,

Artiklové číslo: 3121071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSSMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3121071
EAN / GTIN 7291075190939
Číslo výrobce 3121071
L-číslo L24300 4

Popis

Popis:

Celokarbidová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 19 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 69 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 69 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon

Ze stejné série "HSSMILL" Zobrazit všechny