E90X D25-C20-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Artiklové číslo: 3110513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110513
EAN / GTIN 7291075046632
Číslo výrobce 3110513
L-číslo L23980 2713

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm, stopka trnu kulatá, stopka trnu kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny