FDN D200-20-40-R12 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100780
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100780
EAN / GTIN 7291075096026
Číslo výrobce 3100780
L-číslo L23980 2892

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 62 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, délka řezu max. (APMX) 20 mm, počet drážek (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace E
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 62 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Použitelná délka (LU) 41 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku