E90X D1.25-W1.00-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Artiklové číslo: 3110432
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110432
EAN / GTIN 7291075089936
Číslo výrobce 3110432
L-číslo L23980 2402

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 0,92-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 2.359″
  • Délka hlavy (LH): 0.92″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.92″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku