FDN D100-08-27-R06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Číslo výrobce 3100746
L-číslo L23980 2828

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26,4 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 16, délka břitu max. (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Použitelná délka (LU) 28.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku