Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,7 mm, celková délka (OAL) 113 mm, stopka Round, stopka Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 9.7 mm
- Funkcní délka (LF) 113 mm
- Délka hlavy (LH) 1 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 1603
- Celková délka (OAL) 113 mm
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne