SOF45 D8.0-18-2.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3107321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107321
EAN / GTIN 7291075360608
Číslo výrobce 3107321
L-číslo L23980 2171

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 8,67″, počet řezných položek (CICT) 18, průměr náboje (DHUB) 5″, Celková délka (OAL) 2,44″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 8.67″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 8.67″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
  • Celková délka (OAL): 2.44″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku