SOF45 D5.0-12-1.50-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3107317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107317
EAN / GTIN 7291075360561
Číslo výrobce 3107317
L-číslo L23980 2125

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5,67″, Počet řezných položek (CICT) 12, Průměr náboje (DHUB) 3-1/4″, Celková délka (OAL) 2,44″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5.67″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5.67″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 0706
  • Celková délka (OAL): 2.44″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny