ONMU 070610-TR-MM IC808 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 5668868
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668868
EAN / GTIN 7291075359831
Číslo výrobce 5668868
L-číslo L23910 518

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 16

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku