MF FHX D160-13-40-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Artiklové číslo: 3107207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107207
EAN / GTIN 7291075352504
Číslo výrobce 3107207
L-číslo L23980 284

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC/DCX) 162,4 mm, počet řezných těles (CICT) 13, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 150.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 162.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 162.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 13
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 34 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku