T490 LNKD44-36-3-L70C4-13 Stopková fréza s rozhraním CAMFIX pro tangenciálně zapuštěné destičky T490 LNMT/HT 13 -.

Artiklové číslo: 3107188
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3107188
    EAN / GTIN 7291075286434
    Číslo výrobce 3107188
    L-číslo L23980 242

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 44 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 94 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 44 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1306 PNT
    • Celková délka (OAL) 94 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku