T490 SM-D2.0-2.3-4-1.0-11 Nástrčné frézy s rozšířenou břitovou destičkou nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3107175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107175
EAN / GTIN 7291075346541
Číslo výrobce 3107175
L-číslo L23980 1912

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,921″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut maximum (APMX) 2,35″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 3-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.921″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.35″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku