T490 ELN D1.25-3-C125-11B Stopkové frézy 90° nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3107151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107151
EAN / GTIN 7291075346473
Číslo výrobce 3107151
L-číslo L23980 1831

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,35″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 8″, Shank Typ Kulatý, použitelný Délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.35″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 8″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku