T490 FLN D040-04-16-R-11 Čelní 90° frézy nesoucí T490 LN#T 11 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3107138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107138
EAN / GTIN 7291075346336
Číslo výrobce 3107138
L-číslo L23980 194

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku