FF EWX D40-4-S50-C32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3107062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107062
EAN / GTIN 7291075261202
Číslo výrobce 3107062
L-číslo L23980 2436

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 27 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitových destiček (NOF) 4, celková délka (OAL) 150 mm, kulatá stopka, kulatá stopka, efektivní délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 27 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Délka hlavy (LH) 52.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku