Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr (DC/DCX) 27 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 65 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 27 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 27 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Celková délka (OAL) 65 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm