{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 6 | |
Vnější ⌀ A | 250 mm | |
Průchod E | 76 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 83 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 124 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Středicí ⌀ B | 106,4 mm | |
Velikost rozpěrných šroubů | M12 | |
4hran pro klíč K | 12 mm | |
Hmotnost | 28 kg | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Číslo výrobce | 185507 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější ⌀ A / kužel: 250/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
31 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
29 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Hmotnost | 28 kg | 32 kg |
Výška s čelistmi H2 | 124 mm | 123 mm |
Výška bez čelistí H1 | 83 mm | 89 mm |
Velikost kuželu | 6 | 6 |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | 3 500 min-1 |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX |