3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější ⌀ A / kužel: 200/5mm

Artiklové číslo: 310705 200/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A / kužel (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Průchod E 55 mm
Výška bez čelistí H1 74,5 mm
Výška s čelistmi H2 107 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Středicí ⌀ B 82,5 mm
Velikost rozpěrných šroubů M10
4hran pro klíč K 11 mm
Hmotnost 16,7 kg
Maximální počet otáček 4 000 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 310705 200/5
EAN / GTIN 4019208025575
Číslo výrobce 185505

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.
Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákružkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.
1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313120313140.
DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější ⌀ A / kužel: 200/5mm

3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější ⌀ A / kužel: 200/5mm

na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
24 378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
21 836,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Průchod E 55 mm 55 mm
Hmotnost 16,7 kg 19 kg
Výška s čelistmi H2 107 mm 107 mm
Výška bez čelistí H1 74,5 mm 78 mm
Maximální počet otáček 4 000 min-1 4 000 min-1
Norma DIN 702-3 DIN 702-3
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí Sklíčidla s rovnou čelistí

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku